AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWST068GM-52 ALFA GREY METEORITE - WST068GM-52

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWST068GM-52 ALFA GREY METEORITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546189863

Codice prodotto

UGUWST068GM-52

Cod. produttore

WST068GM-52

Produttore

UGU

Pantalone con porta ginocchiera per il lavoro, ideale in tutte le stagioni grazie al tessuto resistente ma estremamente confortevole, traspirante e vestibilita resa ottimale dalla vita elasticizzata.Pantaloni regular uomo molto pratici e funzionali connumerose tasche: due grandi tasche anteriori, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura a velcro, tasca porta utensili e tasca porta martello.Il modello si abbina alla giacca Fox ed e disponibile in diversi colori. Pantalone da lavoro particolarmente indicato per autotrasportatori, carpentieri, elettricisti, idraulici, imprese di pulizia, installatori, magazzinieri e meccanici.Ginocchiera ergonomica conforme alla normativa EN 14404 (Tipo 2, Livello 1) art. GC061BC.