U-GROUP SPA - UGUWPE145RL-S ATOM ASPHALT GREY/GREEN - WPE145RL-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 44...46
Sesso - Uomini
Colore - Grigio
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Performance
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546444955
Codice prodotto
UGUWPE145RL-S
Cod. produttore
WPE145RL-S
Produttore
UGU
Dimensione:
44...46
Sesso:
Uomini
Colore:
Grigio
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
S
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Fibra sintetica
Con strisce riflettenti:
sì
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Idrorepellente:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
260 g/m²
Modello usa e getta:
no







