AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWIN289BC-XL KYRA BLACK CARBON - WIN289BC-XL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWIN289BC-XL KYRA BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546552070

Codice prodotto

UGUWIN289BC-XL

Cod. produttore

WIN289BC-XL

Produttore

UGU

La giacca da lavoro Kyra di U-Power e un capo di abbigliamento progettato per offrire comfort e protezione in tutte le condizioni atmosferiche. Realizzata in tessuto Soft Shell mechanical stretch, questa giacca e caratterizzata da un'eccezionale traspirabilita, oltre ad essere antivento e idrorepellente, garantendo cosi un'ottima difesa contro il clima.La giacca da lavoro invernale Kyra dispone di due pratiche tasche frontali con chiusura a zip, perfette per conservare in sicurezza oggetti e strumenti di lavoro. Uno dei punti di forza e il cappuccio staccabile, anch'esso con chiusura a zip, che offre una versatilita aggiuntiva in base alle esigenze e alle condizioni meteo.Le maniche preformate della giacca assicurano una vestibilita ottimale, seguendo il movimento naturale del corpo e aumentando il comfort durante le attivita lavorative. Gli inserti reflex posizionati all'altezza del gomito migliorano la visibilita e la sicurezza in ambienti di scarsa illuminazione.Per un maggiore comfort, la giacca invernale da lavoro e dotata di coulisse e polsini regolabili, permettendo cosi di personalizzare la vestibilita secondo le proprie esigenze. Il fondo sagomato aggiunge un tocco di stile al capo, oltre a migliorare la copertura e la protezione.Disponibile in tre differenti varianti colore: Black Carbon, Westlake Blue, Grey Iron.Giacca da lavoro adatto in ambito trasporto e logistica, edilizia e costruzioni, service e industria.Il prodotto e disponibile anche in lotto da 10 pezzi (codice CY289).