U-GROUP SPA - UGUWFU275AG-M GALAXY ASPHALT GREY - WFU275AG-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546496848
Codice prodotto
UGUWFU275AG-M
Cod. produttore
WFU275AG-M
Produttore
UGU
Galaxy e una felpa da lavoro con cerniera che garantisce piena liberta di movimento.Felpa morbida e traspirante, molto comoda e resistente, ad asciuga rapida. Felpa dotata di due tasche con fori di drenaggio e una tasca verticale sul petto con chiusurazip. Felpa con cappuccio fisso regolabile rivestito internamente in morbido jersey 100% poliestere e fori di traspirazione all?altezza delle ascelle. Il design e arricchito da una banda reflex sul petto e sul cappuccio nelle varianti colore Asphalt Grey e Dark Green, mentre nella versione Black Carbon le bande hanno un effetto carbonio. Stampa logo reflective ?U-Power? sul petto lato destro.Il polsino anti-vento elasticizzato con foro passa-pollice e dotato anche di comodo e innovativo foro per l?orologio.Felpa ideale da utilizzare da sola o sotto una giacca da lavoro.Ideale per: magazzinieri, autotrasportatori, logistica, edilizia e muratori, elettricisti, idraulici, carpentieri e artigiani in generale, giardinieri e settore agricoltura.