AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU215VR-ALL OCCHIALI FUTURE VARI CONF=10 PZ - WFU215VR-ALL

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWFU215VR-ALL OCCHIALI FUTURE VARI CONF=10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546453469

Codice prodotto

UGUWFU215VR-ALL

Cod. produttore

WFU215VR-ALL

Produttore

UGU

Occhiali da sole ideali per il lavoro e per il tempo libero. La montatura in TR90 ? una speciale composizione di nylon e fibra di carbonio ? e anallergica e molto leggera, comoda e resistente.Questi occhiali da sole personalizzati sono caratterizzati da inserti in colore argento con ?testa di leone? in outline e stanghetta trasparente con stampa del logo U-Power.Occhiali da sole polarizzati con lenti che migliorano la visione assorbendo la luce riflessa che garantiscono 100% di protezione dai raggi UVA e UVB, riducendo l?affaticamento visivo.Gli occhiali quadrati da sole Future sono disponibili nei colori Orange, Yellow e Blue e sono dotati da pratica custodia. Confezione multipla da 10 pezzi, cosi suddivisi:? 4 Occhiali Yellow? 3 OcchialiOrange? 3 Occhiali Blue