U-GROUP SPA - UGUWFU196GF-S MERCURY LADY GREY FUCSIA - WFU196GF-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 44...46
Sesso - Donne
Colore - Grigio
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546443774
Codice prodotto
UGUWFU196GF-S
Cod. produttore
WFU196GF-S
Produttore
UGU
Dimensione:
44...46
Sesso:
Donne
Colore:
Grigio
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
S
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Corto
Materiale:
Fibra sintetica
Con strisce riflettenti:
no
Idrorepellente:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
140 g/m²
Modello usa e getta:
no








