U-GROUP SPA - UGUWFU196DB-XS MERCURY DEEP BLUE - WFU196DB-XS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sesso - Uomini
Colore - Blu
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Taglia (US/CA) - XS
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546440728
Codice prodotto
UGUWFU196DB-XS
Cod. produttore
WFU196DB-XS
Produttore
UGU
Sesso:
Uomini
Colore:
Blu
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
XS
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Corto
Materiale:
Fibra sintetica
Con strisce riflettenti:
no
Idrorepellente:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
140 g/m²
Modello usa e getta:
no








