AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU196BC-M MERCURY BLACK CARBON

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 48...48

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Salopette - no

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546438435

Codice prodotto

UGUWFU196BC-M

Cod. produttore

WFU196BC-M

Produttore

UGU

Dimensione:

48...48

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Salopette:

no

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

M

Trampolieri:

no

Lunghezza:

Corto

Materiale:

Fibra sintetica

Con strisce riflettenti:

no

Idrorepellente:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Peso del materiale:

140 g/m²

Modello usa e getta:

no

Bermuda, colore Black Carbon, in tessuto U-4 (U-Power 4 way stretch) molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente, traspirante e asciuga rapidamente. Dotato di due ampie tasche anteriori, elastico in vita con un sistema innovativo di regolazione a scomparsa. Carrè posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare e nastro reflex su passante tubolare posteriore. Tasca laterale porta utensili, multifunzionale con porta badge a scomparsa, due tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Due tasche, chiuse con zip in corrispondenza del tascone laterale e della tasca frontale destra. Triple cuciture, bottone antigraffio, zip YKK, Slim Fit. COMPOSIZIONE: 86% NYLON – 14% SPANDEX – 140gr/m2. NORMATIVA EUROPEA: EN ISO 13688:2013