AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWFU187DB-L SPACE DEEP BLUE

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 52...54

  • Taglia (US/CA) - L

  • Colore - Blu

  • Sesso - Uomini

  • Modello da bambino - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546425046

Codice prodotto

UGUWFU187DB-L

Cod. produttore

WFU187DB-L

Produttore

UGU

Dimensione:

52...54

Taglia (US/CA):

L

Colore:

Blu

Sesso:

Uomini

Modello da bambino:

no

Ritardante la fiamma:

no

Versione cappuccio:

Rimovibile

Modello:

Giacca

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Impermeabile:

Materiale:

Plastica

Peso del materiale:

320 g/m²

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Con strisce riflettenti:

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello usa e getta:

no

Lavabile in lavatrice:

Giacca in Softshell colore Deep Blue con membrana U-Tex che rende il tessuto impermeabile, traspirante e antivento. Giacca molto comoda e resistente con una fodera interna in morbido micro-fleece fluo. Chiusura centrale con zip impermeabile. Maniche preformate per vestibilità ottimale, cappuccio regolabile e staccabile, polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con foro passa-pollice. Dotato di due tasche frontali chiuse con zip fluo e coulisse antimpigliamento regolabile all’interno. Una tasca porta cellulare sul petto con tecnologia Free Sound chiusa con zip fluo. Due ampie tasche interne. Tasca supplementare termosaldata su manica sinistra. Fondo sagomato. Nastro reflex su colletto nella parte posteriore. Logo U-Power tono su tono. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% spandex • 320 gr/m2 • Membrana U-TEX. NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013