U-GROUP SPA - UGUWEY296BC-L SOTRA BLACK CARBON - WEY296BC-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546535943
Codice prodotto
UGUWEY296BC-L
Cod. produttore
WEY296BC-L
Produttore
UGU
Sotra e una felpa da lavoro U-Power senza cappuccio pensata per garantire una piena liberta di movimento in ogni attivita quotidiana.Questa felpa da lavoro con zip e realizzata in policotone garzato, un tessuto in grado di conferire una piacevole sensazione di morbidezza sulla pelle. Oltre a offrire un comfort senza pari, questo tessuto e progettato per resistere a lavaggi intensivi, assicurando una prolungata durata nel tempo.Il design di questa felpa da lavoro invernale e un esempio di equilibrio tra funzionalita e stile. I polsini e il fondo in costina elasticizzata conferiscono una vestibilita comoda, la manica a giro, il nastrino sul collo in twill e le cuciture ribattute sono dettagli evidenziano l'attenzione per la qualita. Le tasche laterali completano il design della felpa.Disponibile in sei differenti varianti colore: Black Carbon, Deep Blue, Grey Meteorite, Blue Royal, Orange Orange, Yellow Yellow.Ideale per agricoltura, giardinaggio, service, industria, trasporti e logistica.Il prodotto e disponibile anche in lotto da 25 pezzi (codice CY296).


