U-GROUP SPA - UGUWEY142GS-M CUSHY GREY SILVER - WEY142GS-M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - M
Colore - Grigio
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Materiale - Cotone
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546373460
Codice prodotto
UGUWEY142GS-M
Cod. produttore
WEY142GS-M
Produttore
UGU
Taglia (US/CA):
M
Colore:
Grigio
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Materiale:
Cotone
Felpa a mezza zip garzata. Colletto alto chiuso da zip. Polsi e fondo a costine. Due tasche laterali con zip. Rinforzi antiusura su avambracci, gomiti e spalle. Inserti in reflex argentato sulle spalle. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore


