U-GROUP SPA - UGUWEY123BC-S OCEAN BLACK CARBON - WEY123BC-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 44...46
Colore - Nero
Salopette - no
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546381700
Codice prodotto
UGUWEY123BC-S
Cod. produttore
WEY123BC-S
Produttore
UGU
Dimensione:
44...46
Colore:
Nero
Salopette:
no
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Modello da bambino:
no
Taglia (US/CA):
S
Trampolieri:
no
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Materiale:
Cotone
Con strisce riflettenti:
no
Indumenti ad alta visibilità secondo EN ISO 20471:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Peso del materiale:
220 g/m²
Modello usa e getta:
no








