AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGUWEX244BC-30 TOMMI BLACK CARBON - WEX244BC-30

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGUWEX244BC-30 TOMMI BLACK CARBON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546477168

Codice prodotto

UGUWEX244BC-30

Cod. produttore

WEX244BC-30

Produttore

UGU

Jeans cargo da lavoro in tessuto elasticizzato con due grandi tasconi laterali con bottoni a pressione e fori porta penne.Tommi e un pantalone sostenibile che utilizza il 20% di cotone riciclato e che contribuisce alla riduzione dell?impatto ambientale. Il tessuto riciclato e ottenuto dal riutilizzo degli scarti di lavorazione e dal riutilizzo dei prodotti tessili usati, in un?ottica di produzione consapevole e di rispetto dell?ambiente, senza compromettere performance e comfort.Pantaloni cargo dallavestibilita regular con logo goffrato ?Red Lion? su tasca posteriore e taschino frontale lato destro, mentre l?etichetta posteriore e la fodera della tasca frontale sono personalizzate con il logo U-Power. Zip YKK.