U-GROUP SPA - UGU0UK10767-41 STING GRIP 02 FO SR - 0UK10767-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Professional
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033546116500
Codice prodotto
UGU0UK10767-41
Cod. produttore
0UK10767-41
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Taglia scarpe (Europa):
41
Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera WingTex a tunnel d’aria traspirante. Puntale Golia 0 Joule. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede POLYSOFT. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint


