AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0UA10324-46 DEVASTATE RS S S3S FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0UA10324-46 DEVASTATE RS S S3S FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Con piastra antiperforazione - no

  • Taglia scarpe (Europa) - 46

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546012673

Codice prodotto

UGU0UA10324-46

Cod. produttore

0UA10324-46

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Lacci

Con piastra antiperforazione:

no

Taglia scarpe (Europa):

46

Scarpe con tomaia in pelle grana mina idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint