AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0SO20181-42 CURTISS O S1 FO SR - 0SO20181-42

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0SO20181-42 CURTISS O S1 FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Blu

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546010839

Codice prodotto

UGU0SO20181-42

Cod. produttore

0SO20181-42

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Colore:

Blu

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

no

Taglia scarpe (Europa):

42

Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione non presente. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint