U-GROUP SPA - UGU0RV20214-44 BART S ESD S3S CI FO SR - 0RV20214-44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546513835
Codice prodotto
UGU0RV20214-44
Cod. produttore
0RV20214-44
Produttore
UGU
Calzature da lavoro ultraleggere con tomaia idrorepellente in morbida microfibra effetto Nabuk.Queste scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3 CI SRC ESD montano un puntale leggero AirToe Aluminium e suola in mescola PU di nuova generazione ultra leggera che riduce notevolmente il peso della calzatura a tutto vantaggio di rendimento e benessere del lavoratore. Scarpe antistatiche con suola anti-abrasione, antiolio e antiscivolo.Il nuovissimo sottopiede tessile antiforo, contribuisce allaleggerezza delle scarpe da lavoro garantendo la protezione della pianta del piede contro chiodi e schegge, mentre la fodera a tunnel d'aria WingTex assicura comfort e benessere prolungato.Calzature antinfortunistiche CI, con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.), adatte per: settore trasporti & logistica, elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri.Il sottopiede antibatterico U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, assicura comfort e salute del piede grazie alle sue proprieta automodellanti, anatomiche e traspiranti. Scarpe antinfortunistiche da lavoro ideali sia per uomo che per donna.


