U-GROUP SPA - UGU0RV20144-43 BRADLEY S ESD S1PS FO SR - 0RV20144-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546493809
Codice prodotto
UGU0RV20144-43
Cod. produttore
0RV20144-43
Produttore
UGU
Il modello Bradley, in classe di protezione S1P SRC ESD con tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione sulla punta, e una scarpa da lavoro estiva super leggera.L?innovativa suola realizzata con una mescola in PU di nuova generazione, particolarmente leggera, e il nuovo sistema anti-perforazione riducono notevolmente il peso complessivo di queste scarpe antinfortunistiche leggere, pur garantendo massima aderenza e protezione della pianta del piede.Il puntale AirToe Aluminium contribuisce a sua volta alla leggerezza della calzatura, rendendo la linea Red Leve le piu leggere scarpe antinfortunistiche della gamma U-Power. Scarpe da lavoro uomo e donna con suola antiscivolo, antiabrasione, antiolio e protezione antistatica ideali per magazziniere, trasporti e logistica, falegname, elettricista e artigiani in generale.E, naturalmente, comfort e benessere prolungato sono garantiti dalla presenta della fodera WingTex a tunnel d?aria e dal sottopiede antibatterico e traspirante U-Power Original in mescola poliuretanica leggera.


