AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RV20126-41 TONY S ESD S1PS FO SR - 0RV20126-41

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RV20126-41 TONY S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546491478

Codice prodotto

UGU0RV20126-41

Cod. produttore

0RV20126-41

Produttore

UGU

Scarpe antinfortunistiche traspiranti e ultraleggere con tomaia in Airnet?, fresco e super traspirante, e morbida pelle scamosciata. U-Power ha ridotto il peso di queste calzature da lavoro grazie all?impiego di una mescola di nuova generazione in PU, particolarmente leggera, impiegata per la realizzazione del battistrada ? antiscivolo, anti-abrasione, antistatico e antiolio ? che, unito al nuovo sottopiede antiforo ultraleggero e al puntale AirToe ha permesso di dimezzare il peso complessivo della calzatura. Queste scarpe antinfortunistiche leggere e traspiranti sono l?ideale per i mesi piu caldi e garantiscono protezione e sicurezza senza dimenticare il comfort. La soletta U-Power Original - un sottopiede anatomico in mescola poliuretanica leggera ? , infatti, e la fodera a tunnel d?aria WingTex assicurano comodita e salute del piede.Calzature antinfortunistiche in classe di protezione S1P SRC ESD adatte per ambiente secco e, in modo particolare, per autotrasportatori, logistica, magazziniere, falegname, elettricista e artigiani in generale.