AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RV20086-38 MICHELLE S ESD S1PS FO SR - 0RV20086-38

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RV20086-38 MICHELLE S ESD S1PS FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546489963

Codice prodotto

UGU0RV20086-38

Cod. produttore

0RV20086-38

Produttore

UGU

Scarpe antinfortunistiche leggere donna con tomaia in nylon ultra-traspirante e bande laterali a contrasto rosa. Film anti-abrasione a protezione della punta.Sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera e traspirante per una sensazione di massimo comfort. Fodera WingTex a tunnel d?aria con speciali microcellule per l?assorbimento e la dispersione dell?umidita.Queste scarpe da lavoro donna utilizzano nuovi materiali che ne riducono drasticamente il peso, assicurando leggerezza non solonella percezione del calore ma anche nel movimento.Il battistrada super leggero con mescola in PU di nuova generazione e il nuovo sottopiede antiforo contribuiscono, assieme al puntale AirToe Aluminium - che pesa solo 54 gr. - ad assicurare protezione durante l?utilizzo, mantenendo la calzatura estremamente leggera.Scarpe da lavoro donna adatte in ambiente secco e, in maniera piu specifica per magazziniere, autotrasporti e logistica, falegname, elettricista e artigiani in generale.Calzature di sicurezza in standard di protezione S1P SRC ESD.