U-GROUP SPA - UGU0RV20066-41 MIKE S ESD S1PS FO SR - 0RV20066-41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546490778
Codice prodotto
UGU0RV20066-41
Cod. produttore
0RV20066-41
Produttore
UGU
Scarpe antinfortunistiche leggere traspiranti che utilizzano nuovi materiali per ridurre il peso della calzatura e offrire maggiore comfort e risparmio di energie.Scarpe da lavoro antiscivolo con suola antistatica, antiolio e anti-abrasione in mescola PU di nuova generazione, super leggera.Tomaia in Nylon traspirante e film anti-abrasione a protezione della punta con effetto bi-colore. La protezione e assicurata dalla presenza del puntale AirToe Aluminium e dall?innovativo sottopiede tessile antiforoultraleggero.Scarpe antinfortunistiche leggere e comode, adatte sia ad una clientela maschile che femminile, in classe di protezione S1P SRC ESD con fodera a tunnel d'aria WingTex che assicura una traspirazione ottimale e soletta anatomica leggera U-Power Original in mescola poliuretanica, ad effetto antibatterico e traspirante.Scarpe da lavoro estive ideali per: falegname, elettricista e artigiani in generale, trasporti & logistica, magazziniere.


