U-GROUP SPA - UGU0RV20036-43 FRANK S ESD S1PS FO SR - 0RV20036-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546488751
Codice prodotto
UGU0RV20036-43
Cod. produttore
0RV20036-43
Produttore
UGU
Scarpe da antinfortunistiche super leggere ideali per il periodo primaverile ed estivo, in classe di protezione S1P SRC ESD.Queste calzature da lavoro, con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione, assicurano una leggerezza mai vista prima e massima sicurezza: Puntale AirToe Aluminium, innovativa soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in mescola PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.Questo modello di scarpe antinfortunistiche ultraleggere, disponibile sia per uomo che per donna, assicura elevate performance e maggiori energie durante il lavoro, grazie alla notevole riduzione del peso della calzatura che si traduce in benessere prolungato e dinamicita.Traspirabilita e comfort sono garantiti dalla presenza della soletta antibatterica, anatomica e super traspirante U-Power Original e dalla fodera a tunnel d?aria WingTex.Scarpe antinfortunistiche S1P leggere adatte per un uso in ambiente secco, ideali per: trasporti & logistica, magazziniere, falegname, elettricista e artigiani in generale.


