AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RS20016-42 RYDER S ESD S1PS FO SR - 0RS20016-42

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Modello - Basso

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Stoffa / Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546455364

Codice prodotto

UGU0RS20016-42

Cod. produttore

0RS20016-42

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Modello:

Basso

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Stoffa / Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Con fodera interna:

Materiale della fodera interna:

Tessile

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Antiscivolo:

Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:

SRC

Sesso:

Uomini

Con puntale protettivo:

Materiale del puntale protettivo:

Alluminio

Con piastra antiperforazione:

Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:

S1P

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

Materiale dell'intersuola:

Plastica

Testato ESD:

Con solette rimovibili:

Taglia scarpe (Europa):

42

Antibatterico:

no

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD. TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: AirToe Aluminium. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex® PLUS. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011