AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RR10564-42 IRON RS S S3S CI HI HRO FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RR10564-42 IRON RS S S3S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Marrone

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546297780

Codice prodotto

UGU0RR10564-42

Cod. produttore

0RR10564-42

Produttore

UGU

Tipo:

Stivale

Colore:

Marrone

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

42

Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente, Thinsulate, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 HRO CI HI SRC