U-GROUP SPA - UGU0RL10174-43 HUMMER S ESD S3S CI FO SR - 0RL10174-43

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8033546362167
Codice prodotto
UGU0RL10174-43
Cod. produttore
0RL10174-43
Produttore
UGU
Tipo:
Stivale
Colore:
Grigio
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
43
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC


