AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI21226-44 SHANGHAI S ESD S1PS FO SR

U-GROUP SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Modello - Basso

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Tessile

  • Tipo di chiusura - Lacci

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033546446423

Codice prodotto

UGU0RI21226-44

Cod. produttore

0RI21226-44

Produttore

UGU

Tipo:

Scarpa

Modello:

Basso

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Con fodera interna:

Materiale della fodera interna:

Tessile

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Antiscivolo:

Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:

SRC

Sesso:

Uomini

Con puntale protettivo:

Materiale del puntale protettivo:

Materiale composito

Con puntale antiabrasione:

Con piastra antiperforazione:

Con protezione metatarsale:

no

Con caviglie rinforzate:

no

Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:

S1P

Modello da bambino:

no

Ortopedico:

no

Con intersuola:

Materiale dell'intersuola:

Plastica

Antistatico:

Testato ESD:

Con solette rimovibili:

Taglia scarpe (Europa):

44

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all’abrasione, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD. TOMAIA: Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all’abrasione. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: AirToe Composite. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex® PLUS. COPRISOTTOPIEDE: Antifatica WOW2. INTERSUOLA: Soffice PU espanso. BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11. CLASSE DI PROTEZIONE: S1PSRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011