U-GROUP SPA - UGU0RI21126-44 BERLINO S ESD S1PS FO SR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033546441282
Codice prodotto
UGU0RI21126-44
Cod. produttore
0RI21126-44
Produttore
UGU
Scarpe antinfortunistiche leggere e comode con tomaia traspirante in morbida pelle scamosciata forata e inserti in mesh blu. Bande laterali e stringhe bianche a contrasto con fodera interna WingTex a canali d?aria che assicura traspirabilita e comodita.Berlino e una calzatura di sicurezza in classe di protezione S1P SRC ESD con sistema anti-perforazione tessile e puntale AirToe Composite per la protezione della punta e del 100% della pianta del piede.Il benessere e il comfort sono assicurati dalla presenza della soletta automodellante WOW2 composta da una struttura arcoplantare e un inserto antifatica in grado di ammortizzare lo stress corporeo e di distribuire in maniera uniforme il peso corporeo.Scarpe antinfortunistiche antiscivolo con suola antiolio, anti-abrasione e antistatica ideali per meccanico e gommista, magazziniere, carpentiere, falegname, operaio generico, benzinaio, autotrasporti e logistica, artigiano, muratore, elettricista, idraulico, giardiniere e agricoltura, imbianchino.Scarpe da lavoro adatte sia ad un pubblico maschile che femminile.