AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

U-GROUP SPA - UGU0RI21034-39 BOGOTA S S3S CI HI HRO FO SR - 0RI21034-39

U-GROUP SPA
copiacopia
U-GROUP SPA - UGU0RI21034-39 BOGOTA S S3S CI HI HRO FO SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033546447468

Codice prodotto

UGU0RI21034-39

Cod. produttore

0RI21034-39

Produttore

UGU

Scarpe da lavoro uomo con tomaia altamente resistente all?abrasione, traspirante e idrorepellente in Putek? Plus. Scarpe antinfortunistiche con sistema anti-perforazione ?Metal Free? cucito direttamente sulla tomaia e puntale Airtoe Composite per una protezione completa della pianta e della punta del piede.Calzature da lavoro antiscivolo, con suola antiolio, antistatica e anti-atiabrasione con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). Classe di protezione S3 HRO HI SRC CI.Scarpe antinfortunistiche comode e leggere con sottopiede anatomico WOW2 che riduce lo stress corporeo, grazie alla combinazione tra struttura arcoplantare automodellante e l?inserto anti-fatica, migliorando la sensazione di comodita e benessere.Calzaturedi sicurezza ideali per: benzinai, meccanici e gommisti, agricoltura e giardineria, trasporti & logistica, cantiere e muratore, artigiani, falegnami, elettricisti, idraulici, imbianchini, operai.