AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK9910401 TP-103A-G1/8-H1141-L024

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK9910401 TP-103A-G1/8-H1141-L024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura della temperatura - -50...120 °C

  • Lunghezza dell'inserto di misura - 24 mm

  • Diametro esterno del pozzetto termometrico - 3 mm

  • Diametro esterno della punta del pozzetto termometrico - 3 mm

  • Lunghezza di montaggio del pozzetto termometrico - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101544534

Codice prodotto

TUK9910401

Cod. produttore

9910401

Produttore

TUK

Campo di misura della temperatura:

-50...120 °C

Lunghezza dell'inserto di misura:

24 mm

Diametro esterno del pozzetto termometrico:

3 mm

Diametro esterno della punta del pozzetto termometrico:

3 mm

Lunghezza di montaggio del pozzetto termometrico:

24 mm

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperature Detection, Probe, Immersion sensor, Pt100 probe according to DIN EN 60751, Resistant to vibrations and shocks, Can be connected to TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Max. temperature connector: 120?C, Connection mode: 4-wire connection, Process connection G1/8 male thread, Electrical connection rotatable by 360?, "