AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK7540041 IM43-13-SR

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK7540041 IM43-13-SR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di alimentazione AC - 20...250 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 20...250 V

  • Frequenza nominale di funzionamento - 40...70 Hz

  • Numero di ingressi 0 V … 10 V - 1

  • Numero di ingressi 2 V … 10 V - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101119091

Codice prodotto

TUK7540041

Cod. produttore

7540041

Produttore

TUK

Tensione nominale di alimentazione AC:

20...250 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

20...250 V

Frequenza nominale di funzionamento:

40...70 Hz

Numero di ingressi 0 V … 10 V:

1

Numero di ingressi 2 V … 10 V:

1

Numero di ingressi 0 mA … 20 mA:

1

Numero di ingressi 4 mA … 20 mA:

1

Tensione di commutazione:

250 V

Corrente di commutazione:

6 A

Potenza di interruzione:

1500 VA

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Numero di canali:

1

Altezza:

110 mm

Larghezza:

27 mm

Profondità:

104 mm

Potenza assorbita:

5 W

Temperatura di esercizio:

-25...70 °C

Metodo di montaggio del dispositivo:

Apparecchio da incasso

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio a scatto su guida di montaggio

Grado di protezione (IP):

IP20

Trip amplifier, 1-channel, , Monitors 3 limit values at a current or voltage input, Power supply of 2-wire or 3-wire transmitters/sensors, Input circuit: 0/4?20 mA; 0/2?10 V, Output circuit: 3 independent limit value relays, Limit value relay adjusted via TEACH button, Relay outputs adjusted via buttons on the front, Universal operating voltage, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, , C, FM, US, TR CU