AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK7030002 TN-M18-H1147

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK7030002 TN-M18-H1147

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 45 mm

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101114966

Codice prodotto

TUK7030002

Cod. produttore

7030002

Produttore

TUK

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

45 mm

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Altri

Profondità:

72 mm

Diametro:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

HF Read/Write Head, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass