AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK69011 BS8241-0

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK69011 BS8241-0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 4...6 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101458282

Codice prodotto

TUK69011

Cod. produttore

69011

Produttore

TUK

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

4...6 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Schermato:

no

Accessories for Sensors and Actuators, Field-Wireable Connector, Male Connector M12 ? 1, Angled, Metal coupling nut, UL approval, Screw-clamp terminal, A-coding, 4-pin, PG7 screw-in thread, Cable feedthrough 4.0?6.0 mm