TURCK BANNER SRL - TUK6901012 BS5133-0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Per diametro esterno cavo - 3.5...5 mm
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4047101435733
Codice prodotto
TUK6901012
Cod. produttore
6901012
Produttore
TUK
Tipo di contatto:
Puntale
Per diametro esterno cavo:
3.5...5 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale (del corpo):
Plastica
Schermato:
sì