AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6870056 FCS-G1/2A4P-LIX-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6870056 FCS-G1/2A4P-LIX-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore di soglia regolabile per il flusso del liquido - 5...150 m/s

  • Principio di misurazione - Termica

  • Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura) - Connessione filettata

  • Temperatura del fluido - -20...80 °C

  • Temperatura ambiente dell'elettronica - -20...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101171815

Codice prodotto

TUK6870056

Cod. produttore

6870056

Produttore

TUK

Valore di soglia regolabile per il flusso del liquido:

5...150 m/s

Principio di misurazione:

Termica

Tipo di connessione al processo (sistema, ambiente di misura):

Connessione filettata

Temperatura del fluido:

-20...80 °C

Temperatura ambiente dell'elettronica:

-20...70 °C

Pressione massima sulla sonda:

100 bar

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

21.6...26.4 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor, Immersion sensor, Sensor only for water, Calorimetric principle, Adjustments via potentiometer, Status indicated via LED band, With linearized analog output, DC 3-wire, 19.2?28.8 VDC, 4?20 mA analog output, Connector device, M12 ? 1