AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6870046 FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6870046 FTCI-18D15A4P-LI-UP8X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101171778

Codice prodotto

TUK6870046

Cod. produttore

6870046

Produttore

TUK

Flow Rate Measurement, Inline Sensor with Integrated Processor, Inline sensor, Compact inline flow sensor, Calorimetric principle, Monitoring of flow rate, Monitoring of the medium temperature, For water/glycol mix, Parametrized via button, Protected by software code, DC 4-wire, 21.6?26.4 VDC, NO/NC prog., PNP output, 4?20 mA analog output, Analog output provides a current signal proportional to the flow rate for the overall operating range, Plug-in device, M12 x 1