AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6833753 PC010V-204-2UPN8X-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6833753 PC010V-204-2UPN8X-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attacco - -1...-1 bar

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Pressione di distacco - 10...10 bar

  • Temperatura del fluido - -40...85 °C

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 15...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101250787

Codice prodotto

TUK6833753

Cod. produttore

6833753

Produttore

TUK

Pressione di attacco:

-1...-1 bar

Grado di protezione (IP):

Altri

Pressione di distacco:

10...10 bar

Temperatura del fluido:

-40...85 °C

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

15...30 V

Pressione massima di lavoro:

10000 hPa

Impostazione iniziale:

-1000...-1000 hPa

Pressione di scoppio:

50 bar

Impostazione finale:

10000...10000 hPa

Massima pressione di collaudo:

50 bar

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Valore iniziale del campo di regolazione del punto superiore:

-100000 Pa

Valore finale del campo di regolazione del punto superiore:

1000000 Pa

Pressure Sensor, 2 PNP/NPN Transistor Switching Outputs, Cylindrical version without display, 2 PNP/NPN switching outputs, Communication via IO-Link, Display of communication via LED at M12 connector, Pressure range -1?10 bar rel.