AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6827329 BL20-E-GW-EN

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6827329 BL20-E-GW-EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 129.5 mm

  • Altezza - 74.4 mm

  • Profondità - 33.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101203530

Codice prodotto

TUK6827329

Cod. produttore

6827329

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

129.5 mm

Altezza:

74.4 mm

Profondità:

33.5 mm

Gateway for the BL20 I/O System, Multiprotocol Interface for Ethernet, , Protection class IP20, 2 x end brackets BL20-WEW35/2-SW, 1 x end plate BL20-ABPL, LEDs for display of supply voltage, group and bus errors, Multiprotocol gateway between the BL20 system and the Ethernet protocols Modbus TCP, EtherNet/IP? and PROFINET (from VN 03-00), PROFINET supports fast start-up (FSU), EtherNet/IP? supports QuickConnect (QC), Integrated switch 10/100 Mbps, Two RJ45 ports for fieldbus connection, Push-in terminalsfor connection of power supply