AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6827325 BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6827325 BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione degli ingressi analogici - 16 Bit

  • Risoluzione delle uscite analogiche - 16 Bit

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 74.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101210644

Codice prodotto

TUK6827325

Cod. produttore

6827325

Produttore

TUK

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

160 mm

Altezza:

74.6 mm

Profondità:

12.6 mm

BL20 Economy Module, 8 2-wire Analog Inputs U/I resp. 4 2/3-wire PT/NI Inputs, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically separated from the field level via optocouplers, 8 analog 2-wire inputs U/I, Passive input - External supply, 0 ? 20 mA, 4 ? 20 mA, -10 ? +10 VDC or 0 ? +10 VDC, selectable per channel, Alternatively: 4PT/NI inputs (always 2 analog inputs are combined to a PT/Ni 2/3-wire input)