AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6827250 BL20-E-GW-DP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6827250 BL20-E-GW-DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 129.5 mm

  • Altezza - 74.4 mm

  • Profondità - 33.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101109641

Codice prodotto

TUK6827250

Cod. produttore

6827250

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

129.5 mm

Altezza:

74.4 mm

Profondità:

33.5 mm

Gateway for the BL20 I/O System, Interface for PROFIBUS-DP, , DIP switch for adjustment of the node address, Protection class IP20, 2 x end brackets BL20-WEW35/2-SW, 1 x end plate BL20-ABPL, Integrated power supply, LEDs for display of supply voltage, group and bus errors, Gateway between the BL20 system and PROFIBUS-DPV0/DPV1, 12 Mbps, Push-in clamps, Bus termination resistor switchable via DIP switch