AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6827230 BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6827230 BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Larghezza - 160 mm

  • Altezza - 74.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101137866

Codice prodotto

TUK6827230

Cod. produttore

6827230

Produttore

TUK

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

160 mm

Altezza:

74.6 mm

Profondità:

12.6 mm

BL20 Economy Module, 16 Digital Outputs, PNP, 0.5 A, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, 16 digital outputs, 24 VDC, Max. 0.5 A, P switching