TURCK BANNER SRL - TUK6827214 BL67-GW-EN - 6827214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Larghezza - 145 mm
Altezza - 77.5 mm
Profondità - 74 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101109382
Codice prodotto
TUK6827214
Cod. produttore
6827214
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP67
Larghezza:
145 mm
Altezza:
77.5 mm
Profondità:
74 mm
Gateway for BL67 I/O system, Multiprotocol Interface for Ethernet, , 3 decimal rotary coding switches, Protection class IP67, LEDs for display of supply voltage, group and bus errors, Multiprotocol interface between the BL67 system and the Ethernet protocols Modbus TCP, EtherNet/IP and PROFINET, PROFINET supports fast start-up (FSU), The EtherNet/IP supports QuickConnect (QC), Integrated switch 10/100 Mbps, Two female M12, 4-pin, D-coded, for fieldbus connection (from VN 03-00), One male 7/8?, 5-pin, forpower supply


