AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6824454 SCOL-0404D-1003

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6824454 SCOL-0404D-1003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 210 mm

  • Altezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101181746

Codice prodotto

TUK6824454

Cod. produttore

6824454

Produttore

TUK

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

210 mm

Altezza:

26.5 mm

Profondità:

30 mm

piconet Coupling Module for CANopen, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, , Configuration interface, Configurable functions, Supported via I/O?ASSISTANT 2, Direct connection to the fieldbus, Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67