AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6824204 SNNE-0800D-0007

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6824204 SNNE-0800D-0007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 8

  • Numero di uscite digitali - 8

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 126 mm

  • Altezza - 26.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101179293

Codice prodotto

TUK6824204

Cod. produttore

6824204

Produttore

TUK

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

8

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

126 mm

Altezza:

26.5 mm

Profondità:

30 mm

piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, , Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67