AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6814100 TBIL-M1-16DIP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6814100 TBIL-M1-16DIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 16

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 27.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101276817

Codice prodotto

TUK6814100

Cod. produttore

6814100

Produttore

TUK

Numero di ingressi digitali:

16

Numero di uscite digitali:

16

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

150 mm

Altezza:

27.4 mm

Profondità:

54 mm

I/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master, 16 Digital PNP Inputs, , Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K