AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6814034 TBEN-S1-8DIP-D

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6814034 TBEN-S1-8DIP-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101313963

Codice prodotto

TUK6814034

Cod. produttore

6814034

Produttore

TUK

Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 Digital PNP Inputs, Input Diagnostics per Channel, , PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, M8 connector, 4-pin, for power supply, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per channel, Programmable ARGEE