TURCK BANNER SRL - TUK6814031 TBEN-S2-2COM-4DXP - 6814031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 144 mm
Altezza - 32 mm
Profondità - 32 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047101310269
Codice prodotto
TUK6814031
Cod. produttore
6814031
Produttore
TUK
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
144 mm
Altezza:
32 mm
Profondità:
32 mm
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 2 Configurable Serial Interfaces and 4 Universal Digital Channels, , PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 4-pin M8 male connector for power supply, Galvanically isolated voltage groups, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per group, Max. 0.5A per output, Output diagnostics per channel, Two freely selectable digital channels per port, Two serial ports can be selected as RS485 or RS232, Up to eight Modbus RTU slaves integrated per serial interface, Four freely selectable digital channels as input or output, Programmable ARGEE