AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6814024 TBEN-S2-4IOL

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6814024 TBEN-S2-4IOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 144 mm

  • Altezza - 32 mm

  • Profondità - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101309256

Codice prodotto

TUK6814024

Cod. produttore

6814024

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

144 mm

Altezza:

32 mm

Profondità:

32 mm

Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 4 IO-Link Master Channels, 4 Universal Digital PNP Channels, 0.5 A, Channel Diagnostics, PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 4-pin M8 male connector for power supply, Galvanically isolated voltage groups, ATEXZone 2/22, M12 ports for IO-Link master, 5-pin, IO-Link Protocol 1.1, Programmable ARGEE