AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6611942 TB-8M12-4P2-CS12T

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6611942 TB-8M12-4P2-CS12T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101275995

Codice prodotto

TUK6611942

Cod. produttore

6611942

Produttore

TUK

Passive Actuator/Sensor Box, M12 ? 1, 8-port, with M23 Connector for Supply Cable, , Housing material: Nylon, Housing color: black, Protection class IP67, RoHS-compliant, CE compliant, , LED (PNP circuit), , I/O port (number of pins): 3-pin + PE