AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK4618510 BI15-M30-LUAP6X

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK4618510 BI15-M30-LUAP6X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 15...30 V

  • Campo di misura (distanza) - 2...10 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V

  • Tensione di esercizio - 15...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101100273

Codice prodotto

TUK4618510

Cod. produttore

4618510

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

15...30 V

Campo di misura (distanza):

2...10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tensione di esercizio:

15...30 V

Frequenza di taglio:

140 Hz

Scostamento di linearità relativo:

5 %

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Lunghezza del sensore:

64 mm

Diametro del sensore:

30 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Inductive Sensor, With Analog and Switching Output, Measuring range 2 mm, Max. measuring range 10 mm, Cable length 2 m, Flush, M30 ? 1.5 threaded tube, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, NO contact, PNP output, Analog output, 0?10 V, Cable connection