AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3097871 K70LGP

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3097871 K70LGP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 1

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488978716

Codice prodotto

TUK3097871

Cod. produttore

3097871

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

1

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP65

Segnale acustico incorporato:

Serie K70 EZ-LIGHT; Indicatore a 1 colore; Tensione: 12-30 V cc; Grado di protezione ambientale: IP65; Ingresso: PNP; Colori: Verde; Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi)